曜日別特売
61-798-47-2 スマートフォンスタンド 61-798-47シリーズ アズワン 68113790

61-798-47-2 スマートフォンスタンド 61-798-47シリーズ アズワン 68113790
61-798-47-2 スマートフォンスタンド 61-798-47シリーズ アズワン 68113790
61-798-47-2 スマートフォンスタンド 61-798-47シリーズ アズワン 68113790

スマートフォンスタンド 61-798-47シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード68113790品番61-798-47-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,800

省スペースで多くのスマホ・スマホケース等を陳列できます。

仕様●素材:透明アクリル3mm厚●サイズ:W60×D28.9×H39.4cm、陳列面/D3.5×H18cm、こぼれ止め/H3.7cmアズワン品番65-8768-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする