TR-0198 井口喜美子 TRシリーズ カミイソ産商 68116170

TR-0198 井口喜美子 TRシリーズ カミイソ産商 68116170
TR-0198 井口喜美子 TRシリーズ カミイソ産商 68116170
TR-0198 井口喜美子 TRシリーズ カミイソ産商 68116170

井口喜美子 TRシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード68116170品番TR-0198
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥260

井口 喜美子 マスキングテープ 15mm
植物、食べ物、動物などのイラストを手描きで温かみの感じられるマスキングテープに仕上げました。
色の濃淡が美しく、ちぎり感や透明感のある国産和紙マスキングテープ。
手帳や図画工作に使える、楽しく可愛らしい仕上がりになっています。
日本のお土産としても最適です。
SAIENは水彩画で描いた花や可愛らしい動物、自然を中心とした作品を揃えています。
日本製。

仕様●商品サイズ:幅15mm×10m巻●商品素材:和紙●パッケージサイズ:Φ45×H15mm●パッケージ:フィルム包装●生産国:日本アズワン品番65-8913-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする