曜日別特売
SF-3963 パスポーチ セトクラフト 68116285

SF-3963 パスポーチ セトクラフト 68116285
SF-3963 パスポーチ セトクラフト 68116285

パスポーチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード68116285品番SF-3963
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

スポーツ観戦や部活にピッタリなパスポーチ。

仕様●本体サイズ:幅12×奥行2.5×高さ12cm●本体重量:51g●個装サイズ:幅12×奥行2.5×高さ12cm●個装重量:52g●リールの長さ:約46cm●材質●▼合成皮革●デザイン:ベースボール●生産国:中国アズワン品番65-8916-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする