曜日別特売
#4537 ウィズ イノマタ化学 68117080

#4537 ウィズ イノマタ化学 68117080
#4537 ウィズ イノマタ化学 68117080

ウィズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
アズワン品番65-8980-45
内容量1個注文コード68117080品番#4537
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

シンプルで飽きのこない2色のカラー。
さりげない、シックなグレーと、シンプルなナチュラルの2色で揃えたウィズシリーズ。
インテリアになじみやすいフォルムとカラーが、お部屋を落ち着いた雰囲気に演出します。

仕様●カラー:ナチュラル●サイズ:11.8×7.8×10.6Hcm●材質●▼スチロール樹脂アズワン品番65-8980-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする