ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
LTR、LTM用カラーボタン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
色
白
注文コード
68118067
品番
140007480180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
この商品は
色
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
LTR,LTM(非照光)用
色
白
直径(Φmm)
7.5
タイプ
非照光
ボタン形状
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボタンサイズ(mm)
Φ7.5