ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
LTR、LTM用カラーボタン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ダークグレー
白透明
グレー透明
黒透明
ボタン形状
角形
丸形
角形
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68118365
品番
140007480452
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
LTR,LTM(照光 普通輝度、照光部透明)用
寸法(mm)
□10
色
ダークグレー
タイプ
照光
ボタン形状
角形
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボタンサイズ(mm)
□10