ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
LTR、LTM用カラーボタン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
グレー透明
白透明
グレー透明
黒透明
ボタン形状
角形
丸形
角形
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68118374
品番
140007480453
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
LTR,LTM(照光 普通輝度、照光部透明)用
寸法(mm)
□10
色
グレー透明
タイプ
照光
ボタン形状
角形
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボタンサイズ(mm)
□10