ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
TP、TPL用カラーボタン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
全緑透明
赤透明
黄透明
緑透明
透明
ボタン形状
角形
丸形
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68119442
品番
140007480239
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
TP2,TPL2 (照光)用 ボタン
材質
ABS
寸法(mm)
□7.5
色
全緑透明
RoHS指令(10物質対応)
対応