ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
TP、TPL用カラーボタン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
色
アイボリー
注文コード
68119512
品番
140007480247
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
この商品は
色
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
TP2,TPL2 (非照光)用 ボタン
寸法(mm)
□10
色
アイボリー
タイプ
非照光
ボタン形状
角形
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボタンサイズ(mm)
□10