曜日別特売
8R 1021-N-Z 押しボタンスイッチ  8R-Nシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 68120517

押しボタンスイッチ 8R-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
端子形状はんだ端子
極数単極
定格AC125V 3A(抵抗負荷)
内容量1個注文コード68120517品番8R 1021-N-Z
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,249販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

8Rソフトタッチプッシュスイッチは、他の超小形押ボタンスイッチとは全く異なったスナップアクション構造になっており、軽快なソフトフィーリングが大きな特長です。
また、ストロークが短かく(オルタネートタイプ2.5ミリ、モーメンタリータイプ1ミリ)、しかもパネル取付面からの奥行寸法が他の超小形押ボタンスイッチに比べ約5ミリ短いため、省スペース設計に最適です。

種類非照光式動作方式モメンタリボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄ボタン形状取付穴径(Φmm)6.5/6.4(ロッキングリングを使用しない場合)端子形状はんだ端子絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85使用温度範囲(℃)-20~+85電気的寿命25000回耐電圧(V)初期:AC1000 1分間定格AC125V 3A(抵抗負荷)接点銀メッキ極数単極付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーボタンは、上記12種類の中から1つを形名にてご指定ください。スイッチON-(ON)作動力2.94±0.98NRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※カラーボタンは、別売りになります。8N、8P、8R-N用カラーボタンより選んでください。ロックナット、ロックワッシャ、ロッキングリングは標準付属。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする