MFS201N-16-Z スライドスイッチ MFSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 68121506

※本体画像です。

スライドスイッチ MFSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)定格最大:AC125V 1A・DC30V 1A、最小:DC5V 10mA(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)注文コード68121506品番MFS201N-16-Z
参考基準価格(税別)¥1,698販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
スイッチ特性ON-ONタイプノンショーティング極数2極使用温度範囲(℃)-10~+70定格最大:AC125V 1A・DC30V 1A、最小:DC5V 10mA(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(AC200μV 1.5mA 1kHz)端子数6RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命5000回耐電圧(V)AC500 1分間作動力2.94±1.47N
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする