曜日別特売

スライドスイッチ MFSシリーズ

スライドスイッチ MFSシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スライドスイッチ MFSシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スライドスイッチ MFSシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スライドスイッチ MFSシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スライドスイッチ MFSシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スライドスイッチ MFSシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スライドスイッチ MFSシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スライドスイッチ MFSシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
スイッチ特性ON-ONタイプノンショーティング使用温度範囲(℃)-10~+70RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 1分間
全11種類を絞り込む
極数
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
極数
定格
絶縁抵抗(MΩ)
接触抵抗(mΩ)
端子数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体画像です。68121472MFS101D-6-Z1セット(5個)単極最大:DC10V 0.3A(抵抗負荷)、最小:DC5V 10mA(抵抗負荷)100以上(DC500V)20以下(AC200μV 1.5mA 1kHz)3
1,198
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
※本体画像です。68121488MFS101D-8-Z1セット(5個)単極最大:DC30V 0.3A・AC30V 2A(抵抗負荷)、最小:DC5V 10mA(抵抗負荷)100以上(DC500V)20以下(AC200μV 1.5mA 1kHz)3
1,298
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
※本体画像です。68121497MFS101D-9-Z1セット(5個)単極最大:DC12V 0.3A(抵抗負荷)、最小:DC5V 10mA(抵抗負荷)100以上(DC500V)20以下(AC200μV 1.5mA 1kHz)3
1,398
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
※本体画像です。68121506MFS201N-16-Z1セット(5個)2極最大:AC125V 1A・DC30V 1A、最小:DC5V 10mA(抵抗負荷)100以上(DC500V)20以下(AC200μV 1.5mA 1kHz)6
1,698
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
※本体画像です。68121515MFS201N-21-Z1セット(5個)2極最大:DC30V 0.3A(抵抗負荷)、最小:DC5V 10mA(抵抗負荷)100以上(DC500V)20以下(AC200μV 1.5mA 1kHz)6
1,698
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
※本体画像です。68121542MFS201N-4-Z1セット(5個)2極最大:AC125V 1A・DC30V 1A、最小:DC5V 10mA(抵抗負荷)300以上(DC500V)20以下(AC200μV 1.5mA 1kHz)6
1,598
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
※本体画像です。68121558MFS201N-9-Z1セット(5個)2極最大:AC125V 1A・DC30V 1A、最小:DC5V 10mA(抵抗負荷)300以上(DC500V)20以下(AC200μV 1.5mA 1kHz)6
1,598
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
※本体画像です。68121567MFS201N-Z1セット(5個)2極最大:AC125V 1A・DC30V 1A、最小:DC5V 10mA(抵抗負荷)300以上(DC500V)30以下(AC200μV 1.5mA 1kHz)6
1,798
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
68121463MFS101D-15-Z1個単極最大:DC12V 0.2A(抵抗負荷)、最小:DC5V 10mA(抵抗負荷)100以上(DC500V)50以下(AC200μV 1.5mA 1kHz)3
オープン
取扱い終了
返品不可
68121524MFS201N-23-Z1セット(5個)2極最大:DC30V 0.3A(抵抗負荷)、最小:DC5V 10mA(抵抗負荷)100以上(DC500V)20以下(AC200μV 1.5mA 1kHz)6
オープン
取扱い終了
返品不可
68121533MFS201N-24-Z1セット(5個)2極最大:DC30V 0.3A(抵抗負荷)、最小:DC5V 10mA(抵抗負荷)100以上(DC500V)20以下(AC200μV 1.5mA 1kHz)6
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする