曜日別特売
MKB16R-10LNZ-M9BA MK-Z_R/V - ロータリクランプシリンダ: 耐水性向上シリンダ SMC 68122496

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MK-Z_R/V - ロータリクランプシリンダ: 耐水性向上シリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)16クランプストローク(mm)10注文コード68122496品番MKB16R-10LNZ-M9BA
参考基準価格(税別)¥24,260販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
クランプストローク(mm)10作動方式複動式リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ボディオプション(N) アーム付回転方向(L) 左回転チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ仕様耐水性向上シリンダ:(R) パッキンNBR (ニトリルゴム)、クランプストローク:10mm、オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする