8C1011-Z トグルスイッチ 8Cシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 68122705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トグルスイッチ 8Cシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数単極
スイッチ特性ON-ON
内容量1個注文コード68122705品番8C1011-Z
参考基準価格(税別)¥939販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

8Cフラットトグルスイッチは、操作部が指にフィットする羽子板形状で、また回転しない構造になっています。
パネル表面に出る取付けナットは、装飾性を考慮したドレスナットを使用していますので、パネルデザインをより美しく引立てます。

スイッチ特性ON-ON極数単極端子形状はんだ端子種類フラットトグル使用温度範囲(℃)-30~+85定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A接点銀接点絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命50000回耐電圧(V)AC1500 1分間
注意
※標準でドレスナット、ロクナット、ロックワッシャ、ロッキングリングが付きます。別売りで各種ナットも有ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-05-29
用途: 車のシートスイッチ
株式会社 クレシタ卸売・小売業

欲しかった部品の型番がわからなかったので購入できなかったが、サービスセンターに問い合わせたら親切に教えていただき無事部品が購入できて車に取り付け仕様通りの使い方ができて大変重宝しています。

対象商品 : 68122748
2022-07-14
用途: 自動車の部品
株式会社 クレシタ卸売・小売業

カタログでは仕様(ピン数)が解らなかったのでサービスセンターに聞いて購入しましたが大変ご親切に教えていただき希望通りのスイッチが購入できました。
欲を言えばもう少し詳しい仕様(ピン数)も記載して頂けたら有難いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする