8HD2021-Z ロッカースイッチ  8HDシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 68123588

※別売付属品付のサンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッカースイッチ 8HDシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68123588品番8HD2021-Z
参考基準価格(税別)¥1,588販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

8HDレバー・口ッカースイッチは、8Hタイプに防塵構造を持たせたスイッチで塵埃などの多い悪環境下でのご使用に最適です。
またツヤ消し加工を施した4色のカラフルなレバー・口ッカ一、取付枠が用意してありますので、パネルデザインに合わせてご使用ください。

スイッチ特性ON-OFF-ON端子形状はんだ端子極数2極使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC125V 6A、AC250V 3A、DC30V 4A接点銀接点絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命50000回耐電圧(V)AC1500 1分間
注意
※レバー及びロッカーキャップは別売りになります。8HD用レバー又はロッカーより選んでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする