アイトス
AZ-861一目涼然 半袖ポロシャツ(男女兼用)(年間用)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
名入れ可
10日以内出荷とは
色
ピンク
ホワイト
ピンク
サックス
イエロー
ミントグリーン
グリーン
ネイビー
ブラック
パープルブルー
グレイッシュミント
ロイヤルブルー
ゴールドイエロー
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全84種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68124086
品番
AZ861
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
大人気!TORAY一目涼然シリーズ
色
ピンク
サイズ
LL
仕様
左胸ポケット
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖ポロシャツ
材質
ボタン/糸付ボタン
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル50、綿50
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
77
機能
涼感
首廻り(cm)
43
アズワン品番
64-4959-56
生地
鹿の子(カノコ)・裏綿
色番
002
生地性能
形態安定、セベリス(抗菌、防臭)
名入れ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。