※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)235チューブ内径(Φmm)20仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、後プレートの有無:(-) 後プレートなし、ロック作動方式:(D) スプリング・空気圧併用ロック、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし (磁石内蔵)、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68125689品番MLGCLB20-235-D
参考基準価格(税別)¥74,750販売価格(税込)¥73,678販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など196種類から選べます他の種類を見る