エッシェンバッハ
フォールディングルーペ 10倍
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68125925
品番
118210
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
倍率(倍)
10
トラスコ品番
835-4182
質量(g)
23
タイプ
繰り出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×49×24
レンズサイズ(mm)
23