1187 精密繰り出しルーペ4倍+6倍 エッシェンバッハ 68126677

精密繰り出しルーペ4倍+6倍

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68126677品番1187
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
倍率(倍)10トラスコ品番835-4181質量(g)78タイプ繰り出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×36×20レンズサイズ(mm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする