曜日別特売
HJ-10 Φ28メタルジョイント 矢崎化工 68126835

 

HJ-10 Φ28メタルジョイント 矢崎化工 68126835
HJ-10 Φ28メタルジョイント 矢崎化工 68126835
HJ-10 Φ28メタルジョイント 矢崎化工 68126835
HJ-10 Φ28メタルジョイント 矢崎化工 68126835
HJ-10 Φ28メタルジョイント 矢崎化工 68126835
HJ-10 Φ28メタルジョイント 矢崎化工 68126835
HJ-10 Φ28メタルジョイント 矢崎化工 68126835
HJ-10 Φ28メタルジョイント 矢崎化工 68126835

Φ28メタルジョイント

(39件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(50個)セット内容J-140PEM N(50個)、M6-25Bボルトナット(50個)注文コード68126835品番HJ-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
材質表面処理カチオン塗装セット内容J-140PEM N(50個)、M6-25Bボルトナット(50個)ブラック質量(g)163RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

メタルジョイント
この動画は、4が参考にしています。
【イレクター】メタルジョイントの取付方法 「HJ-10 セット」
この動画は、5が参考にしています。
【イレクター】メタルジョイントの取付方法 「HJ-11」
この動画は、1が参考にしています。
【イレクター】メタルジョイントの取付方法 「HJ-12」
この動画は、3が参考にしています。
【イレクター】メタルジョイントの取付方法 「HJ-2」
【イレクター】メタルジョイントの取付方法 「HJ-3」
【イレクター】メタルジョイントの取付方法 「HJ-4」
この動画は、1が参考にしています。
【イレクター】メタルジョイントの取付方法 「HJ-5」
この動画は、2が参考にしています。
【イレクター】メタルジョイントの取付方法 「HJ-6」
【イレクター】メタルジョイントの取付方法 「HJ-7」
この動画は、3が参考にしています。
【イレクター】メタルジョイントの取付方法 「HJ-8 セット」
この動画は、2が参考にしています。
【イレクター】メタルジョイントの取付方法 「HJ-9」

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68126835HJ-1022458923HJ-10 セット SHJ-10 Φ28メタルジョイント 矢崎化工 22458923Φ28メタルジョイント矢崎化工1個
679
税込747
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-23
用途: 野外の日よけの骨組み作成
サービス業

いつもの通り、部品精度も十分で問題なく作業ができます。
野外で使用時にもっと耐候性が良いともっと良いかと思います。

対象商品 : 22459088
2024-05-02
用途: ソーラーパネルの取り付け

ソーラーパネルを太陽追尾で動かす軸受けとして使用。白いスリーブが入っているほうはスムーズに動き黒いスリーブのほうはやや固いが完全には固定されません。私の用途的に片方は固定したいので、黒スリーブの下地にカプトンテープを巻いて締めました。白いほうの動きはスムーズで、プラジョイントよりも良いです。良い軸受になりました。

対象商品 : 22458896
2024-02-03
用途: カゴ台車とカゴ台車の突っ張り棒
メイツ上新庄SHIN-CITY管理組合その他業種

マンションのゴミ置場のカゴ台車とカゴ台車の間にパイプで突っ張りして必要な寸法のスペースを確保しました。

対象商品 : 22458896
2023-10-19
用途: 上がり台の手摺に
製造業

縁台への上がり台に矢崎化工のφ28シリーズで手摺を設置。しっかりした手摺になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 22459036
2023-01-27
用途: 自転車のライトスタンドとして

用途外ですが自転車にハンドライトを取り付けるのにちょうどいいです。隙間が空く分はビニールテープで調整してノギスで同じサイズに揃えました。

対象商品 : 22458984
2022-11-08
用途: モニタースタンドの製作
製造業

矢崎化工のイレクターパイプでの製作です。メタル、樹脂のジョイントは外径が統一されていて、使いやすく設計どおりの物が作れます。
ボルト、ナットも外径からはみ出さず、非常に精度が高いです。

1が参考にしています
対象商品 : 22458896
2023-02-28
用途: フレームの作成
教育・研究機関

堅牢で壊れにくく、シンプルな構造なので使用しやすい

対象商品 : 22458896
2022-09-14
用途: 車を車中泊仕様に変えるために使いました。
オレンジカウンティー飲食業

はじめてのイレクターパイプで強度とかどうなのかな?と思ってましたが、想像以上にガッチリと組めました。
これから色々使ってみたくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする