神戸車輌製作所
メッシュパックロール両袖アミ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
最大積載量(kg)
500
ハンドル高さ(mm)
779
注文コード
68127088
品番
615B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
最大積載量・ハンドル高さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
オールスチール製で丈夫で頑丈。
完成品出荷なので組立不要、到着後すぐに使用できます。
床面高さ(mm)
240
ハンドル高さ(mm)
779
質量(kg)
42
高さ(mm)
1019
内寸法(mm)
1080×700
最大積載量(kg)
500
金網高さ(mm)
700
キャスター径(Φmm)
150
外寸法(mm)
1200×750
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。またお届け先が郡の場合配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000