神戸車輌製作所
メッシュパックロール片袖棚板付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)
600
600
750
荷台寸法(奥行)(mm)
900
900
1200
積載荷重(kg)
400
400
500
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68127298
品番
652A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
オールスチール製で丈夫で頑丈。荷台が三段なので荷物を区分して運搬ができます。
完成品出荷なので組立不要、到着後すぐに使用できます。
積載荷重(kg)
400
荷台寸法(幅)(mm)
600
荷台寸法(奥行)(mm)
900
床面高さ(mm)
219
下段高さ(mm)
219
高さ(mm)
830
上段高さ(mm)
913
ハンドル高さ(mm)
830
車輪径(Φmm)
130
質量(kg)
50
材質(荷台)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
材質(車輪)
ゴム
材質(車輪・金具)
ゴム・スチール
全高(mm)
1049
耐荷重(kg)
400
内寸法(mm)
785×550
棚間隔(mm)
306
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。またお届け先が郡の場合配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000