神戸車輌製作所
アングル製片袖四輪運搬車フットブレーキタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)
750
500
600
710
750
耐荷重(kg)
750
400
500
750
荷台寸法(奥行)(mm)
1200
800
900
1000
1200
車輪径(Φmm)
200
150
200
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68127946
品番
139EFB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
鋼板製なので車体の強度、耐久性が優れています。
ブレーキ操作が容易です。駐車ブレーキとして使用できます。
耐荷重(kg)
750
荷台寸法(mm)
1200×750
床面高さ(mm)
302
質量(kg)
57
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
ゴム
本体寸法(mm)
1340×765
荷台寸法(幅)(mm)
750
ハンドル高さ(mm)
850
材質(車輪・金具)
ゴム・スチール
材質(ハンドル)
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
1200
材質(荷台)
スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。またお届け先が郡の場合配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000