曜日別特売
AZCL1000 AZ-CL1000 クイックドライ メンズ半袖ポロシャツ アイトス 68129853

AZ-CL1000 クイックドライ メンズ半袖ポロシャツ

(1件のレビュー)
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
オレンジ
サイズ5L
内容量1枚注文コード68129853品番AZCL1000
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

東レ「コンフォートセンサー」使用 汗を良く吸い、すぐ乾く!白でも透けにくい!

オレンジサイズ5L仕様左胸ポケット、袖口/リブ仕様、裾/スリットその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別半袖ポロシャツ材質ボタン/糸付ボタン胸囲(cm)140混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)59袖丈(cm)27着丈(cm)80アズワン品番64-4982-44生地コンフォートセンサー色番012生地性能吸汗速乾名入れ
注意
※この商品は使用素材の特性を最大限に引き出すため、直接素肌に着用されることをおすすめします。
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68129634
2016-05-11
用途: 普段着

もう少し、高級感があると良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする