エスコ
カラン(ステンレス製) EA426BLシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68131588
品番
EA426BL-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,250
販売価格(税別)
¥
7,500
バスケットに入れる
一次側がテーパー(PT)外ネジ・二次側はドレンの下向き排出用の形状です。
カランの替わりとして、タンクや容器にご使用いただけます。
仕様
●取付ねじ:R3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~120℃(凍結無き事)●重量(g):105●材質:ボディ/SCS13、ソケット/SUS304、シート/PTFE、Oリング/FKM●外ネジ・ドレン型
アズワン品番
65-9254-35
関連資料:
図面(0.08MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表