曜日別特売
EA440DZ-22A 棚板(パイン集成材) EA440DZシリーズ エスコ 68131667

棚板(パイン集成材) EA440DZシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード68131667品番EA440DZ-22A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,770

無塗装で加工が容易、多用途に使用できます。
金物の取付下地に適しています。

仕様●サイズ(mm):450×900●厚み(mm):18●重量(kg):3.6●材質:パイン集成材アズワン品番65-9254-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする