エスコ
棚板(パイン集成材) EA440DZシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
68131685
品番
EA440DZ-31A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥908
販売価格(税別)
¥
825
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
無塗装で加工が容易、多用途に使用できます。
金物の取付下地に適しています。
仕様
●サイズ(mm):50×900●厚み(mm):18●重量(kg):0.4●材質:パイン集成材
アズワン品番
65-9254-91