曜日別特売
EA469EJ-102 フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ エスコ 68131850

EA469EJ-102 フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ エスコ 68131850
EA469EJ-102 フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ エスコ 68131850
EA469EJ-102 フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ エスコ 68131850

フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本仕様●呼び径(A呼称):32●ねじサイズ(Rc):1-1/4"●対辺(mm):69●全長(mm):600●材質:チューブ/SUS304 ユニオン//SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 プレスリング/SUS304 MK金具/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品・ガス ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和注文コード68131850品番EA469EJ-102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。
ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。
※ねじれは吸収できません。

仕様●呼び径(A呼称):32●ねじサイズ(Rc):1-1/4"●対辺(mm):69●全長(mm):600●材質:チューブ/SUS304 ユニオン//SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 プレスリング/SUS304 MK金具/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品・ガス ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和アズワン品番65-9257-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする