エスコ
結束バンド(フック付) EA475HNシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
68132288
品番
EA475HN-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥336
販売価格(税別)
¥
305
バスケットに入れる
繰り返し使える。
整理収納、アウトドアやレジャーに。
邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
フックは360度回転しますので、なんでも束ねて吊るせます。
仕様
●材質:6ナイロン(PA6)●耐荷重:10kg/25kg(結束バンド使用時)●最大結束径:Φ100mm●ベルト長:400mm●サイズ(W×D×H)mm:82×10×488●重量(g):32●使用環境温度:-20℃~80℃●フック径:Φ50●安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
アズワン品番
65-9260-12