EA628PE-2 紙ひも EA628PEシリーズ エスコ 68133137

EA628PE-2 紙ひも EA628PEシリーズ エスコ 68133137
EA628PE-2 紙ひも EA628PEシリーズ エスコ 68133137
EA628PE-2 紙ひも EA628PEシリーズ エスコ 68133137
EA628PE-2 紙ひも EA628PEシリーズ エスコ 68133137
EA628PE-2 紙ひも EA628PEシリーズ エスコ 68133137

紙ひも EA628PEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード68133137品番EA628PE-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥688
販売価格(税別)
625

エコ素材でつくった古紙リサイクル品(日本製)「結びやすい、ゆるまない、2重巻不要、切れにくい、手に優しい」紙ひもです。
握っても手が痛くならない平らな紙ひもです。
幅は10mm~14mm(融通性があります)。

仕様●幅:10~14mm●長さ:43m●色:白●材質:古紙100%●エコマーク認定品●グリーン購入法適合品(古紙100%使用)アズワン品番65-9269-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする