EA628PR-27 PPロープ EA628PRシリーズ エスコ 68133164

EA628PR-27 PPロープ EA628PRシリーズ エスコ 68133164
EA628PR-27 PPロープ EA628PRシリーズ エスコ 68133164
EA628PR-27 PPロープ EA628PRシリーズ エスコ 68133164

PPロープ EA628PRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●径:Φ5mm●長さ:10m●色:黄●材質:ポリプロピレン●3打ち注文コード68133164品番EA628PR-27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥836
販売価格(税別)
760

色鮮やかなカラーロープ、識別や結束に。

仕様●径:Φ5mm●長さ:10m●色:黄●材質:ポリプロピレン●3打ちアズワン品番65-9269-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする