EA638LE-211 タオル掛け(ステンレス製/2段式) EA638LEシリーズ エスコ 68133268

EA638LE-211 タオル掛け(ステンレス製/2段式) EA638LEシリーズ エスコ 68133268
EA638LE-211 タオル掛け(ステンレス製/2段式) EA638LEシリーズ エスコ 68133268

タオル掛け(ステンレス製/2段式) EA638LEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード68133268品番EA638LE-211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,225
販売価格(税別)
4,750

2段式。

仕様●メーカー:LIXIL●型番:KF-11WS●取付方:ビス式●タオル掛幅:434mm●材質:ブラケットカバー/亜鉛ダイキャスト(Ni-Crメッキ)、バー/ステンレス●パイプ径:Φ16mm●奥行:110mm●高さ:82mm●耐荷重:5kg●付属品:タッピンねじΦ4.5×40(4本)アズワン品番65-9270-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする