エスコ
排ガスセンサー(K熱電対)500℃/Φ8 EA770TBシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68134309
品番
EA770TB-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥143,000
販売価格(税別)
¥
130,000
バスケットに入れる
クイックチェンジシステムにより、プローブシャフトの交換が容易にできます。
ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。
仕様
●直径:Φ8mm●長さ:700mm●ケーブル長:2.2m●最高温度:500℃●付属品:排ガスプローブ、フィルタ、孔固定用コーン、熱電対センサ、ホース●重量:628g●熱電対センサ付きで+500℃まで対応●モジュールシャフト式●EA770TB-11・-21用
アズワン品番
65-9283-03