EA819LF-9.6 超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ エスコ 68134896

EA819LF-9.6 超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ エスコ 68134896
EA819LF-9.6 超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ エスコ 68134896

超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●刃径×刃長×全長:9.6×19×64mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●テーパー型(ボールノーズタイプ)注文コード68134896品番EA819LF-9.6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,159
販売価格(税別)
4,690

特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。
時間と労力の大幅な削減が可能です。

仕様●刃径×刃長×全長:9.6×19×64mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●テーパー型(ボールノーズタイプ)アズワン品番65-9288-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする