EA819LA-12 超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ エスコ 68134939

EA819LA-12 超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ エスコ 68134939
EA819LA-12 超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ エスコ 68134939

超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径×刃長×全長:12×25×70mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●円柱型(エンド刃なしタイプ)注文コード68134939品番EA819LA-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,820
販売価格(税別)
6,200

特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。
時間と労力の大幅な削減が可能です。

仕様●刃径×刃長×全長:12×25×70mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●円柱型(エンド刃なしタイプ)アズワン品番65-9288-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする