EA944SE-81 軟質アルミ箔粘着テープ(光沢) EA944SEシリーズ エスコ 68136768

EA944SE-81 軟質アルミ箔粘着テープ(光沢) EA944SEシリーズ エスコ 68136768
EA944SE-81 軟質アルミ箔粘着テープ(光沢) EA944SEシリーズ エスコ 68136768

軟質アルミ箔粘着テープ(光沢) EA944SEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻注文コード68136768品番EA944SE-81
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥946
販売価格(税別)
860

流し台など水まわりのすき間シールに。
金属屋根、外壁などの防水・補修に。
空調ダクトの補修に。

仕様●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.1●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.05mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●基材に耐水性・耐候性に優れた軟質アルミ箔を使用アズワン品番65-9316-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする