エスコ
エスコの 収納家具
エスコの 食器棚・ キッチン収納
収納ラック EA951FEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68137468
品番
EA951FE-154
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,442
販売価格(税別)
¥
2,220
バスケットに入れる
魚用の長い和皿やカレー・グラタン皿など収納場所に困る長皿を上下2段で一括収納。2本の支柱なので横や前からサッとお皿がとれる構造。シンプルで強度も強いスチール製です。
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:300×150×100●重量(g):950●材質:本体/スチール(粉体塗装)●耐荷重:約2.5kg
アズワン品番
65-9327-37