※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MLU - ロック付プレートシリンダ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
125
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) M ねじ
注文コード
68137555
品番
MDLUB25-125DM-B-M9BL
参考基準価格(税別)
¥35,750
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・ポートねじの種類
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動・片ロッド
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
125
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) M ねじ
ロッド先端形状
(M) ロッド先端おねじ
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロック方向:(B) 後退方向ロック、オートスイッチ:M9B、ストロークオプション:製作可能ストローク