MDLUB25-200DM-B-M9BWL MLU - ロック付プレートシリンダ SMC 68137659

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MLU - ロック付プレートシリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) M ねじ注文コード68137659品番MDLUB25-200DM-B-M9BWL
参考基準価格(税別)¥37,950販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
作動方式複動・片ロッドリード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) M ねじロッド先端形状(M) ロッド先端おねじ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロック方向:(B) 後退方向ロック、オートスイッチ:M9BW、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする