MDLUB25-35DM-F MLU - ロック付プレートシリンダ SMC 68137747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MLU - ロック付プレートシリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)35チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) M ねじ注文コード68137747品番MDLUB25-35DM-F
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)35チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) M ねじロッド先端形状(M) ロッド先端おねじ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロック方向:(F) 前進方向ロック、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする