MDLUB32TN-100D-F MLU - ロック付プレートシリンダ SMC 68137966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MLU - ロック付プレートシリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(TN) NPT注文コード68137966品番MDLUB32TN-100D-F
参考基準価格(税別)¥30,310販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端形状(-) ロッド先端めねじ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロック方向:(F) 前進方向ロック、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする