曜日別特売
MDNBB100TF-150-D MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMC 68139077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(TF) G注文コード68139077品番MDNBB100TF-150-D
参考基準価格(税別)¥88,940販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(TF) G仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ジャバラ付:(-) なし、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする