MDNBB32-100-D-M9NLS MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMC 68139147

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc注文コード68139147品番MDNBB32-100-D-M9NLS
参考基準価格(税別)¥40,590販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
作動方式複動・片ロッドリード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ジャバラ付:(-) なし、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする