アズワン
木目調スチール棚セット ラスティック柄調 61-806シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
68139288
品番
61-806-36-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,180
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
人気のラスティック柄の風合いとスチール棚の強度を兼ね備えた棚板です。
仕様
●セット内容:スチール棚×1、ブラケット×2●素材:棚/スチール製・木目柄転写、ブラケット/スチール製、クロームメッキ●サイズ:W119.8×D35cm●棚厚:18mm●耐荷重:40kg●スリット芯々88.8/118.8cm兼用
アズワン品番
65-9345-32