MDNBB32-550-D MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMC 68139296

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)550チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc注文コード68139296品番MDNBB32-550-D
参考基準価格(税別)¥42,740販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)550チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ジャバラ付:(-) なし、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする