MDNBB40-250-D-M9BWMS MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMC 68139427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)250チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc注文コード68139427品番MDNBB40-250-D-M9BWMS
参考基準価格(税別)¥42,960販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
作動方式複動・片ロッドリード線(m)(M) 1オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ストローク(mm)250チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ジャバラ付:(-) なし、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする