- 304 両ヘルールパイプ 1S コンサス 68141160

304 両ヘルールパイプ 1S

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径23.0mm●長さ:940mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。注文コード68141160品番-
参考基準価格(税別)¥32,200販売価格(税込)¥35,310
販売価格(税別)
32,100

国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。

アズワン品番65-9351-40仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径23.0mm●長さ:940mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする