MQMLB16H-72D MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ SMC 68147599

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) Mねじ注文コード68147599品番MQMLB16H-72D
参考基準価格(税別)¥22,720販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)72形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする