M-601G Mタッチ ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車 68148158

Mタッチ ドライブシャフトブーツ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
メーカーミツビシ
小径(Φmm)29.1
大径(Φmm)89.2
内容量1個注文コード68148158品番M-601G
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ドライブシャフトブーツを分解せずにブーツ交換が可能です

用途自動車のドライブシャフトブーツメーカーミツビシ主な適合純正品番3817A100,MR399304高さ(mm)88.9小径(Φmm)29.1大径(Φmm)89.2
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68148142
2023-01-01
用途: 車の修理

日産ADのブーツが破れたので分解しなくても良い割れブーツを選びました。大抵外側から破れるがこの車種は内側から破れるらしく内側の部品設定があって良かった

対象商品 : 68148142
2019-10-09
用途: WGNC34右フロントインナー用
自動車・二輪車・自転車関連業

インナー側は交換困難に見えましたが意外と簡単に交換できました。接合部もしっかりついておりひとまず問題無さそうです。DIYだとドライブシャフトを外すのが大変なので次回もまたこの商品にしようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 68148133
2018-02-03
用途: 主に車検時
自動車・二輪車・自転車関連業

この商品は、ドライブシャフトブーツ交換がすごくスムーズにいきますよ。分割式なので非常に取り付けが楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分割式ドライブシャフトブーツの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drive_shaft/
2022-11-11
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2が参考にしています
2018-03-08

ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする