給湯管にも安心して使える、給水管、給湯管共用タイプ
ちょうどよい長さで、過不足なく施工できた。通常のものは長すぎて、もて余すので、このような長さのものが買えるのはありがたい。
まずまずの使用感です!これからも使います。ありがとうございました。
価格も安く使用しやすかったです。長さが選べるのでよかった。
電熱部分の長さが1mの製品は、ホームセンターでも取扱しているが50cmは無くmonotaroで探し、購入。寒波来襲までに取り付けられ満足している。
配管が長いので、6Mを使いました。保温材よりも確実です。
初めての注文でしたが、安くても問題なく使用できました。
巻き付けるテ-プをも少し長くしてほしい。実際の使用長さを表示してほしい
海抜が800mの所に住んでいます。冬は寒いです。給湯器からキッチンまで配管が長いので凍結防止に購入しました。価格が手ごろなので、満足です。